{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Forma fălcilor/gura | ascuţită | |
| Execuția obrajilor/gurii | Foarte subţire | |
| Unitate de măsură anvergură | metric | |
| Deschidere min. | 18 mm | |
| Deschidere max. | 51 mm | |
| Recomandat pentru | Cleme de furtun cu autoînchidere | |
| Model mâner | Mâner din 3 componente | |
| Proprietăți mâner | Antiderapant; Ergonomic | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte pentru coliere de prindere a furtunului | |
| Mâner prezent | ja | |
| Caracteristici | Funcţie de clichet | |
| Material | Oţel | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Procesul de fabricație | Forjat | |
| Standard | DIN ISO 9655 | |
| Lungimea totală | 780 mm | |
| Greutate totală | 456 g |
| Cod articol | DM.MUB-APB | |
| EAN / GTIN | 3662424064241 | |
| Număr producător | DM.MUB-APB | |
| L-Număr | L60130 10868 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |