Alicates para arrancar y fijar cadenas elásticas autotensables

Número de artículo: DM.MUB-APB
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Zona de protección ESD (EPA) no
Color rojo; negro
Forma mordazas / boca de punta
Versión mordaza/boca Extrafino/a
Unidad de medida abertura de sujeción sistema métrico
Abertura de sujeción mín. 18 mm
Abertura de sujeción máx. 51 mm
Aptitud para Abrazaderas de manguera con bloqueo automático
Contenido pieza única
Tipo de producto Pinza de apriete para mangueras
Características Función de carraca
Material Acero
Superficie cromado/a
Procedimiento de fabricación Con forjado
Norma DIN ISO 9655
Longitud total 780 mm
Peso total 456 g

Identificación y clasificación

Número de artículo DM.MUB-APB
EAN / GTIN 3662424064241
Número del fabricante DM.MUB-APB
Número L L60130 10868
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Adaptable a cadenas elásticas autotensables con un diámetro de: 18 --> 51mm
  • Herramienta para el manejo con una sola mano
  • Funda de mango de biomaterial, antideslizante para un manejo óptimo
  • Barra dentada para reducir el esfuerzo
  • Longitud de la funda: 560mm
  • Longitud total: 780mm

Característica:

  • Peso en gramos 456

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra