{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| ESD-beschermingszone (EPA) | nee | |
| Kleur | rood; zwart | |
| Vorm bekken/bek | Spits | |
| Uitvoering bekken/bek | extra slank | |
| Maateenheid spanwijdte | metrisch | |
| Spanwijdte min. | 18 mm | |
| Spanwijdte max. | 51 mm | |
| Geschikt voor | zelfklemmende slangklemmen | |
| Uitvoering handgreep | 2-componentengreep | |
| Eigenschappen handvat | antislip; ergonomisch | |
| Inhoud | losse onderdelen | |
| Producttype | Slangklemtang | |
| Handvat aanwezig | ja | |
| Eigenschappen | ratelfunctie | |
| Materiaal | Staal | |
| Oppervlak | verchroomd | |
| Productieproces | gesmeed | |
| Norm | DIN ISO 9655 | |
| Lengte totaal | 780 mm | |
| Gewicht totaal | 456 g |
| Artikelnummer | DM.MUB-APB | |
| EAN/GTIN | 3662424064241 | |
| Nummer fabrikant | DM.MUB-APB | |
| L-nummer | L60130 10868 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |