Dzbanek z pokrywką z wylewką, 2 l

Nr art.: BOD2FS
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu BOD2FS
EAN / GTIN 7314150351879
Numer producenta BOD2FS
Numer L L51330 113243
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Z długą, elastyczną końcówką. Można dotrzeć nawet do trudno dostępnych miejsc
  • Pojemność 2 l
  • Skala poziomu napełnienia z boku, zapewniająca prawidłową ilość napełnienia
  • Materiał: Polietylen (odporny na olej, chemikalia, benzynę i płyn niezamarzający)
  • Przezroczysty, co ułatwia sprawdzanie poziomu napełnienia
  • Pakowane do sprzedaży detalicznej w plastikowym pudełku z ulotką informacyjną

Cecha szcz.:

  • Pojemność: 2 l
  • Długość: 380 mm
  • Szerokość: 130 mm
  • Wysokość: 330 mm
  • Masa: 0 216 kg
  • Rozmiar pakietu: 330 x 130 x 380 mm
  • Wysokość produktu: 130 mm
  • Długość produktu: 380 mm
  • Masa: 0,2500 kg
  • Szerokość produktu: 210 mm