Jarra con boquilla en la tapa, 2 l

N.º do artigo: BOD2FS
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo BOD2FS
EAN/GTIN 7314150351879
Número do fabricante BOD2FS
Número L L51330 113243
Fabricante/responsável SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descrição

Descrição:

  • Con un pico largo y flexible. Se llega incluso a los lugares de difícil acceso
  • Capacidad: 2 l
  • Escala de nivel en el lateral, para garantizar el nivel correcto de llenado
  • Material: Polietileno (resistente al aceite, a los productos químicos, a la gasolina y al anticongelante)
  • Transparente para comprobar fácilmente el nivel de llenado
  • Envasado para la venta al por menor en una caja de plástico con una ficha informativa

Característica:

  • Volumen: 2 l
  • Longitud: 380 mm
  • Anchura: 130 mm
  • Altura: 330 mm
  • Peso: 0.216 kg
  • Tamaño del paquete: 330 x 130 x 380 mm
  • Altura del producto: 130 mm
  • Longitud del producto: 380 mm
  • Peso: 0,2500 kg
  • Producto anchura: 210 mm