• Grundet et internt møde har vi tirsdag d. 27. oktober begrænset bemanding og telefontiden er ændret til kl. 8.00-14.00.

Kande med tud i låget, 2 l

Art.-nr.: BOD2FS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer BOD2FS
EAN/GTIN 7314150351879
Producentnummer BOD2FS
L-nummer L51330 113243
Producent/ansvarlig person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med lang, fleksibel tud. Selv svært tilgængelige steder nås
  • Rumindhold 2 l
  • Fyldningsskala på siden, for korrekt fyldningsmængde
  • Materiale: Polyethylen (modstandsdygtig over for olie, kemikalier, benzin og frostvæske)
  • Gennemsigtig for nem kontrol af fyldningsniveauet
  • Pakket til detailhandel i en plastæske med informationskort

Egenskab:

  • Volumen: 2 l
  • Længde: 380 mm
  • Bredde: 130 mm
  • Højde: 330 mm
  • Vægt: 0.216kg
  • Pakkestørrelse: 330 x 130 x 380 mm
  • Produkthøjde: 130 mm
  • Produktlængde: 380 mm
  • Vægt: 0,2500kg
  • Product bredde: 210 mm