Brocca con beccuccio integrato nel coperchio, 2 l

Codice art.: BOD2FS
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
Codice articolo BOD2FS
EAN / GTIN 7314150351879
Codice del produttore BOD2FS
Numero-L L51330 113243
Produttore/persona responsabile SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descrizione

Descrizione:

  • Con beccuccio lungo e flessibile. Si raggiungono anche i punti di difficile accesso
  • Capacità 2 l
  • Scala di livello sul lato, per garantire il corretto livello di riempimento
  • Materiale: Polietilene (resistente a olio, sostanze chimiche, benzina e antigelo)
  • Trasparente per controllare facilmente il livello di riempimento
  • Confezionato per la vendita al dettaglio in una scatola di plastica con scheda informativa

Proprietà:

  • Volume: 2 l
  • Lunghezza: 380 mm
  • Larghezza: 130 mm
  • Altezza: 330 mm
  • Peso: 0.216 kg
  • Dimensione pacchetto: 330 x 130 x 380 mm
  • Altezza del prodotto: 130 mm
  • Lunghezza del prodotto: 380 mm
  • Peso: 0,2500 kg
  • larghezza prodotto: 210 mm