• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kanne mit Deckelauslauf, 2 l

Artikel-Nr.: BOD2FS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer BOD2FS
EAN / GTIN 7314150351879
Herstellernummer BOD2FS
L-Nummer L51330 113243
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit langem, flexiblem Auslauf. Auch schwer zugängliche Stellen werden erreicht
  • Fassungsvermögen 2 l
  • Füllstandsskala auf der Seite, für korrekte Füllmenge
  • Material: Polyethylen (beständig gegen Öl, Chemikalien, Benzin und Frostschutzmittel)
  • Durchsichtig zum einfachen Prüfen des Füllstands
  • Einzelhandelsverpackt in Kunststoffschachtel mit Infokarte

Merkmal:

  • Volumen: 2 l
  • Länge: 380 mm
  • Breite: 130 mm
  • Höhe: 330 mm
  • Gewicht: 0.216 kg
  • Paketgröße: 330 x 130 x 380 mm
  • Produkt-Höhe: 130 mm
  • Produkt-Länge: 380 mm
  • Gewicht: 0,2500 kg
  • Produkt-Breite: 210 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb