Kanne met uitloop in het deksel, 2 l

Artikelnummer: BOD2FS
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer BOD2FS
EAN/GTIN 7314150351879
Nummer fabrikant BOD2FS
L-nummer L51330 113243
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met een lange, flexibele tuit. Zelfs moeilijk bereikbare plekken worden bereikt
  • Inhoud 2 l
  • Vulschaal aan de zijkant, voor de juiste vulhoeveelheid
  • Materiaal: Polyethyleen (bestand tegen olie, chemicaliën, benzine en antivries)
  • Doorzichtig, zodat het vulniveau eenvoudig kan worden gecontroleerd
  • Verpakt voor de detailhandel in een plastic doosje met een informatiekaartje

Kenmerk:

  • Volume: 2 l
  • Lengte: 380 mm
  • Breedte: 130 mm
  • Hoogte: 330 mm
  • Gewicht: 0.216 kg
  • Pakketgrootte: 330 x 130 x 380 mm
  • Hoogte van het product: 130 mm
  • Productlengte: 380 mm
  • Gewicht: 0,2500 kg
  • Product breedte: 210 mm