Cană cu capac cu gura de scurgere, 2 l

Cod articol.: BOD2FS
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
Cod articol BOD2FS
EAN / GTIN 7314150351879
Număr producător BOD2FS
L-Număr L51330 113243
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Descriere:

  • Cu gura de scurgere lungă și flexibilă. Se ajunge chiar și în locurile greu accesibile
  • Capacitate 2 l
  • Scală de nivel pe lateral, pentru o cantitate corectă de umplere
  • Material: Polietilenă (rezistentă la ulei, substanțe chimice, benzină și antigel)
  • Transparent, pentru verificarea ușoară a nivelului de umplere
  • Ambalat pentru vânzarea cu amănuntul într-o cutie de plastic cu fișă informativă

Caracteristică:

  • Volum: 2 l
  • Lungime: 380 mm
  • Lăţime: 130 mm
  • Înălţime: 330 mm
  • Greutate: 0.216kg
  • Dimensiune pachet: 330 x 130 x 380 mm
  • Înălțimea produsului: 130 mm
  • Lungimea produsului: 380 mm
  • Greutate: 0,2500kg
  • Lățimea produsului: 210 mm