Konvice s výlevkou ve víku, 2 l

Artiklové číslo: BOD2FS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo BOD2FS
EAN / GTIN 7314150351879
Číslo výrobce BOD2FS
L-číslo L51330 113243
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • S dlouhým, ohebným výtokem. Dostanete se i na těžko přístupná místa
  • Objem 2 l
  • Stupnice hladiny na boku, pro správné naplnění
  • Materiál: Polyethylen (odolný vůči oleji, chemikáliím, benzínu a nemrznoucí směsi)
  • Průhledné pro snadnou kontrolu hladiny
  • Baleno pro maloobchodní prodej v plastové krabičce s informačním letákem

Charakteristika:

  • Objem: 2 l
  • Délka: 380 mm
  • Šířka: 130 mm
  • Výška: 330 mm
  • Hmotnost: 0 216kg
  • Velikost paketu: 330 x 130 x 380 mm
  • Výška produktu: 130 mm
  • Délka výrobku: 380 mm
  • Hmotnost: 0,2500kg
  • Produkt šířka: 210 mm