Pichet avec bec verseur intégré au couvercle, 2 l

Réf.: BOD2FS
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article BOD2FS
EAN / GTIN 7314150351879
Réf. fabricant BOD2FS
Article hors catalogue L51330 113243
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • Avec un bec long et flexible. Même les endroits difficiles d’accès sont accessibles
  • Capacité : 2 l
  • Échelle de niveau sur le côté, pour un remplissage correct
  • Matériau: Polyéthylène (résistant à l’huile, aux produits chimiques, à l’essence et à l’antigel)
  • Transparent pour faciliter le contrôle du niveau de remplissage
  • Conditionné pour la vente au détail dans une boîte en plastique avec une fiche d’information

Caractéristique(s):

  • Volume: 2 l
  • Longueur: 380 mm
  • Largeur: 130 mm
  • Hauteur: 330 mm
  • Poids: 0 216 kg
  • Taille du paquet: 330 x 130 x 380 mm
  • Hauteur du produit: 130 mm
  • Longueur du produit: 380 mm
  • Poids: 0,2500 kg
  • Largeur du produit: 210 mm