Kanna s pokrovom z izlivom, 2 l

Št. art.: BOD2FS
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
Številka izdelka BOD2FS
EAN/GTIN 7314150351879
Številka proizvajalca BOD2FS
L-število L51330 113243
Proizvajalec/odgovorna oseba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Z dolgim, upogljivim izlivom. Dosežejo se tudi težko dostopna mesta
  • Vsebina 2 l
  • Lestvica za raven nivoja na strani, za pravilno količino polnila
  • Material: Polietilen (odporen proti olju, kemikalijam, bencinu in protizamrzovalnim sredstvom)
  • Prozoren za enostavno preverjanje ravni napolnjenosti
  • Pakirano za prodajo na drobno v plastični škatli z informacijsko kartico

Lastnosti:

  • Prostornina: 2 l
  • Dolžina: 380 mm
  • Širina: 130 mm
  • Višina: 330 mm
  • Masa: 0.216kg
  • Velikost paketa: 330 x 130 x 380 mm
  • Višina izdelka: 130 mm
  • Dolžina izdelka: 380 mm
  • Masa: 0,2500kg
  • Izdelek širina: 210 mm