BORING BAR KB.19,9.82.ABS32

Nr art.: B00 25671
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
średnica trzonka Ds 19,9 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Z amortyzacją drgań tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Średnica trzonka DS 19,9 mm
Długość chwytu LS 82 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria KOMET ABS®
Oznaczenie producenta KB.19,9.82.ABS32; KOMET ABS® KB.19,9.82.ABS32
Kształt chwytu okrągłe
Kształt główki okrągłe
Długość korpusu 82 mm
Kształt uchwytu Odsadzony (A)
Proces obróbki toczenie wewnętrzne
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Sposób mocowania płytki skrawającej C (bez otworu mocowanie z góry)
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wytaczaki
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu B00 25671
EAN / GTIN 4047109005136
Numer producenta 6285715989
Numer L L20020 12
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET ABS® KB.19,9.82.ABS32 BORING BAR

Wskazówka:

Ceratizit item number: 62 857 15989