Vyvrtávací tyč 90° ABS32/KFK UJ20/R

Artiklové číslo: B00 25671
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
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Průměr hřídele Ds 19,9 mm
Vnitřní chlazení ano
Tlumení vibrací ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, radiální
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada KOMET ABS®
Označení výrobce KB.19,9.82.ABS32; KOMET ABS® KB.19,9.82.ABS32
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík
Průměr stopky DS 19,9 mm
Délka stopky LS 82 mm
Typ stopky kulatá
Tvar hlavy kulatá
Délka základního tělesa 82 mm
Tvar držáku Odsazené (A)
Postupy obrábění vnitřní soustružení
Způsob upevnění řezné destičky C (bez otvoru upnuto shora)
Rozhraní Odpojovací místo 1
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vyvrtávací tyč
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo B00 25671
EAN / GTIN 4047109005136
Číslo výrobce 6285715989
L-číslo L20020 12
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

Dmin=19,9 / pravé řezání, IKZ, odpovídající vložka W3014/W5714

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 62 857 15989