{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, radială | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | KOMET ABS® | |
| Denumirea producătorului | KB.19,9.82.ABS32; KOMET ABS® KB.19,9.82.ABS32 | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Diametrul cozii DS | 19,9 mm | |
| Lungimea cozii LS | 82 mm | |
| Forma cozii | rotund | |
| Diametrul arborelui Ds | 19,9 mm | |
| Formă piatră | rotund | |
| Lungimea corpului de bază | 82 mm | |
| Formă suport | Distanțat (A) | |
| Amortizarea vibraţiilor | da | |
| Procedeu de prelucrare | strunjire interioară | |
| Tip de fixare placă de tăiere | C (fixat de sus fără găurire) | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Oțel solid | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Tip produs | Bară pentru strunjire interioară | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | B00 25671 | |
| EAN / GTIN | 4047109005136 | |
| Număr producător | 6285715989 | |
| L-Număr | L20020 12 | |
| Producător/responsabil | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |