Fúrórúd 90° ABS32/KFK UJ20/R

Cikkszám: B00 25671
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Belső hűtés igen
Hűtő-kenőanyag bemenet hűtő-kenőanyag bemenettel, axiális, koncentrikus
Hűtő-kenőanyag kilépés hűtő-kenőanyag kimenettel, radiális
Hűtő-kenőanyag igen
Sorozat KOMET ABS®
Gyártó jelölése KB.19,9.82.ABS32; KOMET ABS® KB.19,9.82.ABS32
Csatlakozások pozíciója gépnél
Befogó típus hengeres szár
Befogó alak sima szár
Szárátmérő DS 19,9 mm
Szárhossz LS 82 mm
Száralak kerek
Szár átmérő Ds 19,9 mm
Fejalak kerek
Alaptest hossza 82 mm
Tartó alakja lépcsős (A)
Rezgéscsillapított igen
Megmunkálási eljárás furatesztergálás
Váltólapka rögzítési módja C (furat nélkül felülről rögzítve)
Kapcsolódás leválasztási pont 1
Forgácsolási irány jobbos
Szerszám kivitele tömör acél
Megmunkálási eljárás telibe fúrás (BVB)
Termék fajtája Furatkés
Tartalom alkatrész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám B00 25671
EAN / GTIN 4047109005136
Gyártó száma 6285715989
L-szám L20020 12
Gyártó/felelős személy Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Leírás

Leírás:

Dmin=19,9 / jobbos vágás, IKZ, megfelelő betét W3014/W5714

Figyelem:

Ceratizit cikkszám: 62 857 15989

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz