KB.19,9.82.ABS32 BARRE D'ALÉSAGE

Réf.: B00 25671
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, radiale
Lubrifiant oui
Série KOMET ABS®
Référence fabricant KB.19,9.82.ABS32; KOMET ABS® KB.19,9.82.ABS32
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image queue lisse
Diamètre de queue DS 19,9 mm
Longueur de queue LS 82 mm
Type de queue ronde
Diamètre corps Ds 19,9 mm
Forme de la tête ronde
Longueur corps de base 82 mm
Type de porte-outils avec épaulement (A)
Amortissement des vibrations oui
Procédé d’usinage tournage intérieur
Type de fixation de la plaquette C (sans alésage, serrage par le dessus)
Interface interface 1
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Type de produit Barre d’alésage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article B00 25671
EAN / GTIN 4047109005136
Réf. fabricant 6285715989
Article hors catalogue L20020 12
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Description:

KOMET ABS® KB.19,9.82.ABS32 BARRE D'ALÉSAGE

Remarque(s):

Ceratizit-Numéro d'article: 62 857 15989