Boring Bar KB.19,9.82.ABS32

Art.-nr.: B00 25671
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, radialt
Kølesmøremiddel ja
Serie KOMET ABS®
Producentbetegnelse KB.19,9.82.ABS32; KOMET ABS® KB.19,9.82.ABS32
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform glat skaft
Skaftdiameter DS 19,9 mm
Skaftlængde LS 82 mm
Skaftform rund
Diameter, skaft Ds 19,9 mm
Hovedform rund
Basisenhedslængde 82 mm
Holderform aftrappet (A)
Vibrationsdæmpning ja
Bearbejdningsprocesser indvendig drejning
Monteringstype, skæreplade C (uden hul, fastspændt fra oven)
Grænseflade skillepunkt 1
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massivt stål
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)
Produkttype Borestang
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer B00 25671
EAN/GTIN 4047109005136
Producentnummer 6285715989
L-nummer L20020 12
Producent/ansvarlig person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Betegnelse

Beskrivelse:

COMET ABS® KB.19,9.82.ABS32 KEDELSTANG

Bemærk:

Ceratizit varenummer: 62 857 15989