{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Inwendige koeling | ja | |
| Koelsmeermiddelingang | met koelsmeermiddelingang, axiaal concentrisch | |
| Koelsmeermiddeluitgang | met koelsmeermiddeluitgang, radiaal | |
| Koelsmeermiddel | ja | |
| Serie | KOMET ABS® | |
| Artikelomschrijving producent | KB.19,9.82.ABS32; KOMET ABS® KB.19,9.82.ABS32 | |
| Interfaces positie | aan machinezijde | |
| Opnametype | Cilinderschacht | |
| Opnamevorm | gladde schacht | |
| Schachtdiameter | 19,9 mm | |
| Schachtlengte | 82 mm | |
| Schachtvorm | rond | |
| Schachtdiameter | 19,9 mm | |
| Kopvorm | rond | |
| Lengte basisdeel | 82 mm | |
| Houdervorm | getrapt (A) | |
| Trillingsdemping | ja | |
| Bewerkingsproces draaien | binnendraaien | |
| Bevestigingstype snijplaat | C (zonder boring van boven geklemd) | |
| Aansluiting | scheidingspunt 1 | |
| Snijrichting | rechtssnijdend | |
| Gereedschapsuitvoering | massief staal | |
| Bewerking | boren in massief materiaal | |
| Producttype | Boorstang | |
| Inhoud | losse onderdelen |
| Artikelnummer | B00 25671 | |
| EAN/GTIN | 4047109005136 | |
| Nummer fabrikant | 6285715989 | |
| L-nummer | L20020 12 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |