• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrstange KB.19,9.82.ABS32

Artikel-Nr.: B00 25671
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, radial
Kühlschmierstoff ja
Serie KOMET ABS®
Herstellerbezeichnung KB.19,9.82.ABS32; KOMET ABS® KB.19,9.82.ABS32
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Aufnahmeform glatter Schaft
Durchmesser Schaft DS 19,9 mm
Länge Schaft LS 82 mm
Schaftform rund
Durchmesser Schaft Ds 19,9 mm
Kopfform rund
Grundkörperlänge 82 mm
Halterform abgesetzt (A)
Schwingungsdämpfung ja
Bearbeitungsverfahren Innendrehen (DDI)
Befestigungsart Schneidplatte C (ohne Bohrung von oben geklemmt)
Schnittstelle Trennstelle 1
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Produktart Bohrstange
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer B00 25671
EAN / GTIN 4047109005136
Herstellernummer 6285715989
L-Nummer L20020 12
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Beschreibung

Beschreibung:

KOMET ABS® KB.19,9.82.ABS32 BOHRSTANGE

Hinweis:

Ceratizit-Artikelnummer: 62 857 15989