KB.19,9.82.ABS32 BARENO

Codice art.: B00 25671
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Passaggio interno del lubrorefrigerante
Ingresso del lubrorefrigerante Con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico
Perdita di lubrorefrigerante Con uscita del lubrorefrigerante, radiale
Lubrorefrigerante
Serie KOMET ABS®
Denominazione originale prodotto KB.19,9.82.ABS32; KOMET ABS® KB.19,9.82.ABS32
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Modulo di attacco Codolo liscio
Diametro codolo DS 19,9 mm
Lunghezza codolo LS 82 mm
Forma del codolo rotondi
Diametro del codolo Ds 19,9 mm
Forma testa rotondi
Lunghezza corpo base 82 mm
Forma supporto Ribassata (A)
Riduzione delle vibrazioni si
Tipi di lavorazione tornitura interna
Tipo di fissaggio inserto C (senza foro, serrato dall’alto)
Interfaccia Attacco 1
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Acciaio integrale
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno (BVB)
Tipo di prodotto Portautensili per filettatura, tipo di angolo di regolazione S
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo B00 25671
EAN / GTIN 4047109005136
Codice del produttore 6285715989
Numero-L L20020 12
Produttore/persona responsabile Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrizione

Descrizione:

KOMET ABS® KB.19,9.82.ABS32 BARENO

Nota:

Ceratizit-Numero di articolo: 62 857 15989