Vyvrtávací tyč 90° ABS32/KFK UJ20/R

Č. pol.: B00 25671
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Vnútorné chladenie áno
Vstup chladiaceho a mazacieho prostriedku s prívodom chladiaceho a mazacieho prostriedku, axiálne koncentrický
Výstup chladiaceho a mazacieho prostriedku s výstupom chladiaceho a mazacieho prostriedku, radiálny
Chladiaci a mazací prostriedok áno
Séria KOMET ABS®
Označenie výrobcu KB.19,9.82.ABS32; KOMET ABS® KB.19,9.82.ABS32
Poloha rozhrania na strane stroja
Typ upínania Valcová stopka
Tvar uchytenia hladká stopka
Priemer stopky DS 19,9 mm
Dĺžka stopky LS 82 mm
Tvar stopky oblé
Priemer stopky Ds 19,9 mm
Forma hlavy oblé
Dĺžka základného telesa 82 mm
Tvar držiaka odsadené (A)
Tlmenie vibrácií Áno
Proces spracovania vnútorné sústruženie
Druh upevnenia, rezná doštička C (upnuté zhora bez otvoru)
Rozhranie odpojovacie miesto 1
Smer rezania pravorezné
Prevedenie nástroja plná oceľ
Proces spracovania vŕtanie do plného (BVB)
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč
Obsah jednotlivý diel

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky B00 25671
EAN/GTIN 4047109005136
Číslo výrobcu 6285715989
Číslo L L20020 12
Výrobca/zodpovedná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

Dmin=19,9 / pravé řezání, IKZ, odpovídající vložka W3014/W5714

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 62 857 15989