{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt łba śruby | 6-kąt | |
| Z kołnierzem | tak | |
| Średnica kołnierza D3 | 18 mm | |
| Wysokość kołnierza L3 | 27 mm; 37 mm | |
| Długość nominalna L | 63 mm | |
| Do średnicy trzpienia D1 | 13 mm | |
| Rozmiar gwintu d1 | M8 | |
| Długość gwintu b | 63 mm | |
| Gwint lewoskrętny | nie | |
| Wersja | Z elementem dociskowym | |
| Średnica zewnętrzna elementu dociskowego D4 | 13 mm | |
| Profil czopu lub gniazda wejściowego | stempel sześciokątny | |
| Skok gwintu P | 1,25 mm | |
| Powierzchnia | czarny | |
| Wykonanie chwytu | Gwint pełny | |
| Zawartość | zestaw | |
| Rodzaj produktu | Śruby dociągające | |
| Rodzaj gwintu | Metryczny gwint zwykły ISO | |
| Materiał | stal | |
| Klasa wytrzymałości | 8.8 |
| Numer artykułu | 99655 | |
| EAN / GTIN | 4020772099657 | |
| Numer producenta | 99655 | |
| Numer L | L30100 219 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |