• Gentili Clienti, sabato 24 ottobre 2026, dalle 09:00 alle 11:00 circa, effettueremo lavori di manutenzione sull'eShop. Durante questo periodo, la visualizzazione dei prezzi potrebbe essere temporaneamente limitata. Vi ringraziamo per la comprensione!

Vite di pressione, nera

Codice art.: 99655
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Forma della testa della vite esagono
Con sede sì
Diametro cintura D3 18 mm
Altezza cintura L3 27 mm; 37 mm
Lunghezza nominale L 63 mm
Per diametro del mandrino D1 13 mm
Misura del filetto d1 M8
Lunghezza filettatura b 63 mm
Filettatura sinistra no
Esecuzione Con tassello di spinta
Diametro esterno tassello di spinta D4 13 mm
Profilo di azionamento esagono incassato
Passo della filettatura P 1,25 mm
Superficie Nero
Esecuzione codolo Filettatura piena
Contenuto set
Tipo di prodotto Vite di serraggio
Tipo di filettatura Filettatura metrica grossa ISO
Materiale acciaio
Classe di resistenza 8.8

Identificazione e classificazione

Codice articolo 99655
EAN / GTIN 4020772099657
Codice del produttore 99655
Numero-L L30100 219
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Vite di pressione, nera
per bracci di supporto aperti,
Nero opaco, completo di dado, elemento a disco, rondella a U, dado da 6 kt e vite con elemento di pressione vulcanizzato, in neoprene resistente all’olio per proteggere i pezzi sensibili. durezza 85 shore A, senza silicone. Classe di resistenza 8,8.

Proprietà:

  • Dimensione: 3
  • M x L: M8x63,0
  • D: 18
  • D1: 13
  • L3: 27,0-37
  • peso: 39 g