Vis de pression, noire

Réf.: 99655
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Forme tête de vis hexagonal
Avec moyeu oui
Diamètre embase D3 18 mm
Hauteur embase L3 27 mm; 37 mm
Longueur nominale L 63 mm
Pour diamètre de tige D1 13 mm
Taille de filetage d1 M8
Longueur de filet b 63 mm
Filetage à gauche non
Exécution avec patin d’appui
Diamètre ext. patin d’appui D4 13 mm
Profil d’entraînement six-pans creux
Pas de filetage P 1,25 mm
Surface noir
Type de queue filetage total
Sommaire kit/assortiment
Type de produit Vis de serrage
Type de filetage filetage métrique à pas gros ISO
Matériau acier
Classe de résistance 8.8

Identification et classification

Référence article 99655
EAN / GTIN 4020772099657
Réf. fabricant 99655
Article hors catalogue L30100 219
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Vis de pression, noire
pour bras de maintien ouverts,
Noir mat, complet avec écrou, élément de disque, rondelle en U, écrou 6kt et vis avec pièce de pression vulcanisée, en néoprène résistant à l’huile pour protéger les pièces sensibles. dureté 85 shore A, sans silicone. Classe de résistance 8,8.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 3
  • M x l: M8x63,0
  • D: 18
  • D1: 13
  • L3: 27,0-37
  • Poids: 39 g