{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Forma capului filetat | hexagon | |
| Cu manşon | da | |
| Diametru guler D3 | 18 mm | |
| Înălțimea benzii L3 | 27 mm; 37 mm | |
| Lungime nominală L | 63 mm | |
| pentru diametrul mandrinei D1 | 13 mm | |
| Dimensiunea filetului d1 | M8 | |
| Lungimea filetului b | 63 mm | |
| Filet pe stânga | nu | |
| Execuție | Cu piesă de presiune | |
| Diametru exterior element de presare D4 | 13 mm | |
| Profil de antrenare | locaş hexagonal | |
| Pasul filetului P | 1,25 mm | |
| Suprafaţă | negru | |
| Versiune tijă | Filet complet | |
| Cuprins | set | |
| Tip produs | Şurub de fixare | |
| Tip de filet | Filet standard metric ISO | |
| Material | oțel | |
| Clasă de rezistenţă | 8.8 |
| Cod articol | 99655 | |
| EAN / GTIN | 4020772099657 | |
| Număr producător | 99655 | |
| L-Număr | L30100 219 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |