Trykskrue, sort

Art.-nr.: 99655
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Skruehovedform sekskant
Med krave ja
Kravediameter D3 18 mm
Kravehøjde L3 27 mm; 37 mm
Nominel længde L 63 mm
Til dorn-diameter D1 13 mm
Gevindstørrelse d1 M8
Gevindlængde b 63 mm
Venstregevind nej
Udførelse med trykstykke
Tryksko, udvendige diameter D4 13 mm
Drevprofil indvendig sekskant
Gevindstigning P 1,25 mm
Overflade sort
Skaftudførelse Gennemgående gevind
Indhold set
Produkttype Spændeskrue
Gevindtype metrisk ISO-standardgevind
Materiale stål
Styrkeklasse 8.8

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 99655
EAN/GTIN 4020772099657
Producentnummer 99655
L-nummer L30100 219
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Trykskrue, sort
Til åbne holdearme,
Mat sort, komplet med møtrik, skiveelement, U-skive, 6 kt møtrik og skrue med vulkaniseret trykstykke, fremstillet af oliebestandigt neopren til beskyttelse af følsomme emner. hårdhed 85 Shore A, silikone-fri. Styrkeklasse 8.8.

Egenskab:

  • Størrelse: 3
  • M x L: M8x63,0
  • D: 18
  • D1: 13
  • L3: 27,0-37
  • Vægt: 39 g