Tornillo de presión ajustable, negro

Número de artículo: 99655
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma de la cabeza del tornillo hexágono
Con collar sí
Diámetro collar D3 18 mm
Altura collar L3 27 mm; 37 mm
Longitud nominal L 63 mm
Para diámetro del mandril D1 13 mm
Tamaño de rosca d1 M8
Longitud de rosca b 63 mm
Rosca izquierda no
Modelo Con pieza de presión
Diámetro exterior de la pieza de presión D4 13 mm
Perfil de accionamiento hexágono interior
Paso de rosca P 1,25 mm
Superficie negro
Modelo de vástago Rosca completa
Contenido juego
Tipo de producto Tornillo de apriete
Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica
Material acero
Clase de resistencia 8,8

Identificación y clasificación

Número de artículo 99655
EAN / GTIN 4020772099657
Número del fabricante 99655
Número L L30100 219
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tornillo de presión ajustable, negro
para brazos de sujeción abiertos,
Negro mate, completo con tuerca, elemento de disco, lavadora en U, tuerca de 6kt y tornillo con pieza de presión vulcanizada, fabricado en neopreno resistente al aceite para proteger piezas sensibles. dureza 85 shore A, libre de silicona. Clase de fuerza 8,8.

Característica:

  • Tamaño: 3
  • M x L: M8x63,0
  • D: 18
  • D1: 13
  • L3: 27,0-37
  • peso: 39 g