Tlačni vijak, črne barve

Št. art.: 99655
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Oblika glave vijaka 6-kotnik
S pasom da
Premer sklopa D3 18 mm
Višina sklopa L3 27 mm; 37 mm
Nazivna dolžina L 63 mm
Za premer trna D1 13 mm
Velikost navoja d1 M8
Dolžina navoja b 63 mm
Levi navoj Ne
Izvedba s pritisnim delom
Zunanji premer pritisnega nastavka D4 13 mm
Pogonski profil notranji 6-kotnik
Korak navoja P 1,25 mm
Površina črna
Izvedba stebla polni navoj
Vsebina garnitura
Vrsta izdelka Pritezni vijak
Vrsta navoja iSO metrični navoj
Material jeklo
Razred trdnosti 8.8

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 99655
EAN/GTIN 4020772099657
Številka proizvajalca 99655
L-število L30100 219
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Tlačni vijak, črne barve
Za odprte držalne roke,
Mat črna, skupaj z matico, kolutnim elementom, U-podložko, 6 kt matico in vijak z vulkaniziranim tlačnim kosom, izdelana iz neoprena, odpornega na olje, za zaščito občutljivih obdelovancev. trdota 85 Shore A, brez silikona. Razred moči 8,8.

Lastnosti:

  • Velikost: 3
  • M x L: M8x63,0
  • D: 18
  • D1: 13
  • L3: 27,0–37
  • Masa: 39 g