• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Andrückschraube, schwarz

Artikel-Nr.: 99655
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Schraubenkopf-Form Sechskant
mit Bund ja
Bund-Durchmesser D3 18 mm
Bund-Höhe L3 27 mm; 37 mm
Nennlänge L 63 mm
für Dorn-Durchmesser D1 13 mm
Gewindegröße d1 M8
Gewindelänge b 63 mm
Linksgewinde nein
Ausführung mit Druckstück
Durchmesser außen Druckstück D4 13 mm
Antriebsprofil Innensechskant
Gewindesteigung P 1,25 mm
Oberfläche schwarz
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Inhalt Set
Produktart Anzugsschraube
Gewindeart Metrisches ISO-Regelgewinde
Material Stahl
Festigkeitsklasse 8.8

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 99655
EAN / GTIN 4020772099657
Herstellernummer 99655
L-Nummer L30100 219
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Andrückschraube, schwarz
für offene Haltearme,
mattschwarz, komplett mit Mutter, Scheibenelement, U-Scheibe, 6kt-Mutter und Schraube mit anvulkanisiertem Druckstück, aus ölbeständigem Neopren zum Schutz empfindlicher Werkstücke. Härte 85 Shore A, silikonfrei. Festigkeitsklasse 8.8.

Merkmal:

  • Größe: 3
  • M x L: M8x63,0
  • D: 18
  • D1: 13
  • L3: 27,0-37
  • Gewicht: 39 g