Tlačný šroub, černý

Artiklové číslo: 99655
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar hlavy šroubů šestihran
S nákružkem ano
Průměr nákružku D3 18 mm
Výška nákružku L3 27 mm; 37 mm
Jmenovitá délka L 63 mm
Pro průměr trnu D1 13 mm
Rozměr závitu d1 M8
Délka závitu b 63 mm
Levý závit ne
Provedení S tlačným prvkem
Vnější průměr tlačného členu D4 13 mm
Profil pohonu vnitřní šestihran
Stoupání závitu P 1,25 mm
Povrch Černá
Provedení stopky Plný závit
Obsah sada
Druh produktu Upínací šroub
Druh závitu Metrický ISO normální závit
Materiál ocel
Třída pevnosti 8.8

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 99655
EAN / GTIN 4020772099657
Číslo výrobce 99655
L-číslo L30100 219
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Tlačný šroub, černý
Pro otevřená přídržná ramena,
Matná černá, kompletní s maticí, talířovou vložkou, u -podložkou, 6kt maticí a šroubem s vulkanizovaným tlakovým kusem, vyrobená z neoprenu odolného proti oleji, který chrání citlivé obrobky. tvrdost 85 Shore A, bez silikonu. Třída síly 8,8.

Charakteristika:

  • Velikost: 3
  • M x L: M8x63,0
  • D: 18
  • D1: 13
  • L3: 27,0-37
  • hmotnost: 39 g