Kasetka z tworzywa sztucznego, czerwona HOLEX24seven LEVEL, typ: SMALL

Nr art.: 979485 SMALL
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria 24seven LEVEL
Kolor Czerwony
Długość 400 mm
Szerokość 117 mm
Szerokość skrzyni 117 mm
Wysokość 90 mm
Nośność 10 kg
Masa 0,3 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 979485 SMALL
EAN / GTIN 4069515049030
Numer producenta 979485 SMALL
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ta wytrzymała skrzynka z tworzywa sztucznego służy jako standardowy moduł do przechowywania i moduł odbierający w ramach systemu HOLEX 24seven Level. Jest umieszczona na półce i pełni funkcję pojemnika zamiennego na części zużywalne lub drobne elementy. Skrzynka jest wykonana z wytrzymałego, trwałego tworzywa sztucznego i jest przeznaczona do codziennego użytku w środowiskach przemysłowych.

Pasuje do:

Układ czujników wagowych HOLEX 24seven Level nr 979440 42.

W dostawie:

1 × skrzynka z tworzywa sztucznego, mała

Wskazówka:

Instalacji i wymiany części zamiennych oraz akcesoriów może dokonywać wyłącznie wykwalifikowany personel, zgodnie z obowiązującymi wymogami gwarancyjnymi, wymogami bezpieczeństwa i zaleceniami producenta.