Casier en plastique, rouge HOLEX24seven LEVEL, Type: SMALL

Réf.: 979485 SMALL
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
131 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série 24seven LEVEL
Couleur Rouge
Longueur 400 mm
Largeur 117 mm
Dim. bac, largeur 117 mm
Hauteur 90 mm
Charge admissible 10 kg
Poids 0,3 kg

Identification et classification

Référence article 979485 SMALL
EAN / GTIN 4069515049030
Réf. fabricant 979485 SMALL
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Ce casier en plastique robuste sert d’unité de stockage et de prélèvement standardisée au sein du système HOLEX 24seven LEVEL. Il se place sur une tablette et sert de bac de rechange pour les consommables ou les petites pièces. Le casier est fabriqué en plastique résistant et durable, et conçu pour une utilisation quotidienne dans des environnements industriels.

Adapté(s) pour:

Système de cellules de pesée HOLEX 24seven LEVEL 979440 42.

Livraison:

1 × casier en plastique, small

Remarque(s):

Seul un personnel qualifié peut procéder à l’installation et au remplacement des pièces de rechange et des accessoires, conformément aux dispositions en matière de garantie et de sécurité et aux instructions du fabricant en vigueur.