Cutie din plastic, roșie HOLEX24seven LEVEL, Tip: SMALL

Cod articol.: 979485 SMALL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
95 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 24seven LEVEL
Culoarea roşu
Lungime 400 mm
Lăţime 117 mm
Dimensiune ladă lăţime 117 mm
Înălţime 90 mm
Capacitate portantă 10 kg
Greutate 0,3 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 979485 SMALL
EAN / GTIN 4069515049030
Număr producător 979485 SMALL
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Această cutie robustă din plastic servește ca unitate standardizată de depozitare și preluare în sistemul HOLEX 24seven Level. Este poziționată pe un raft special și servește ca recipient de schimb pentru consumabile sau piese mici. Cutia este fabricată din plastic rezistent și durabil și este concepută pentru utilizarea zilnică în medii industriale.

Adaptat pentru:

Sistem de celule de cântărire HOLEX 24seven Level cod 979440 42.

Livrare:

1 × cutie din plastic, mică

Notă:

Instalarea și înlocuirea pieselor de schimb și a accesoriilor trebuie efectuate exclusiv de un personal specializat, în conformitate cu specificațiile în vigoare de garanție, siguranță și de producător.