• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Plastbox röd HOLEX 24seven LEVEL, Typ: SMALL

Art-nr.: 979485 SMALL
Ny produkt

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • passar för arbetsplatsinredning: Verktygsutlämningssystem

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

passar för arbetsplatsinredning Verktygsutlämningssystem
Serie 24seven LEVEL
höjd 90 mm
Bredd 117 mm
Djup 400 mm
Sikt-/uttagsöppning höjd 47 mm
Sikt-/uttagsöppning bredd 76 mm
Lastkapacitet per box 10 kg
Material Plast
Färg röd
Färg röd
vikt 0,3 kg
Produktslag Öppen förvaringslåda

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 979485 SMALL
EAN/GTIN 4069515049030
Tillverkarens nummer 979485 SMALL
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Denna robusta plastbox fungerar som standardiserad förvarings- och uttagsenhet inom HOLEX 24seven LEVEL. Den sitter på ett hyllplan och fungerar som reservbehållare för förbrukningsartiklar eller smådelar. Boxen är tillverkad av slitstark, hållbar plast och är konstruerad för daglig användning i industriella miljöer.

Passar till:

HOLEX 24seven LEVEL vågcellsystem nr 979440 strl. 42.

Leveransinnehåll:

1 × plastbox, storlek S

Anmärkning:

Installation och byte av reservdelar och tillbehör får endast utföras av behörig personal i enlighet med gällande garanti- och säkerhetsanvisningar samt tillverkarens anvisningar.