Kunststoffbox, rot HOLEX24seven LEVEL, Typ: SMALL

Artikel-Nr.: 979485 SMALL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 24seven LEVEL
Farbe rot
Länge 400 mm
Breite 117 mm
Kastenmaß Breite 117 mm
Höhe 90 mm
Tragfähigkeit max. 10 kg
Gewicht 0,3 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 979485 SMALL
EAN / GTIN 4069515049030
Herstellernummer 979485 SMALL
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Diese robuste Kunststoffbox dient als standardisierte Lager- und Entnahmeeinheit innerhalb des HOLEX 24seven Level. Sie ist auf einem Fachboden positioniert und fungiert als Ersatzbehälter für Verbrauchs- oder Kleinteile. Die Box ist aus widerstandsfähigem, langlebigem Kunststoff gefertigt und für den täglichen Einsatz in industriellen Umgebungen konzipiert.

Passend für:

HOLEX 24seven Level Wiegezellensystem Nr. 979440 42.

Lieferumfang:

1 × Kunststoffbox small

Hinweis:

Die Installation und der Austausch von Ersatzteilen und Zubehör dürfen ausschließlich durch Fachpersonal gemäß den geltenden Gewährleistungs-, Sicherheits- und Herstellervorgaben erfolgen.