• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Plastična kutija, crvena HOLEX 24seven LEVEL, Tip: SMALL

Artikl br.: 979485 SMALL
Novi proizvod

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • odgovara za opremanje pogona: Sustav izdavanja alata

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovara za opremanje pogona Sustav izdavanja alata
Serija 24seven LEVEL
Visina 90 mm
širina 117 mm
Dubina 400 mm
Otvor za pregled/uzimanje, visina 47 mm
Otvor za pregled/uzimanje, širina 76 mm
Kapacitet opterećenja po kutiji 10 kg
Materijal Plastika
Boja crvena
Boja crveno
Težina 0,3 kg
Vrsta proizvoda Otvorene skladišne kutije

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 979485 SMALL
EAN / GTIN 4069515049030
Broj proizvođača 979485 SMALL
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ova robusna plastična kutija služi kao standardizirana jedinica za skladištenje i preuzimanje unutar sustava HOLEX 24seven LEVEL. Postavlja se na policu i služi kao zamjenski spremnik za potrošni materijal ili male dijelove. Kutija je izrađena od izdržljive, dugotrajne plastike i dizajnirana za svakodnevnu upotrebu u industrijskim okruženjima.

Odgovara:

HOLEX 24seven LEVEL sustav mjernih ćelija br. 979440 vel. 42.

Opseg isporuke:

1 × plastična kutija, mala

Napomena:

Ugradnju i zamjenu zamjenskih dijelova i pribora smije obavljati samo kvalificirano osoblje u skladu s važećim jamstvom, sigurnosnim propisima i specifikacijama proizvođača.