Caja de plástico, color rojo HOLEX24seven LEVEL, Tipo: SMALL

Número de artículo: 979485 SMALL
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
95 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie 24seven LEVEL
Color rojo
Longitud 400 mm
Anchura 117 mm
Medidas de la caja anchura 117 mm
Altura 90 mm
Capacidad de carga 10 kg
Peso 0,3 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 979485 SMALL
EAN / GTIN 4069515049030
Número del fabricante 979485 SMALL
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Esta resistente caja de plástico sirve como unidad estandarizada de almacenamiento y extracción dentro del HOLEX 24seven Level. Está colocada en un estante especial y sirve como estante de repuesto para piezas de consumo o pequeñas piezas. La caja está fabricada en plástico resistente y duradero, y está diseñada para el uso diario en entornos industriales.

Idóneo para:

Sistema de células de pesaje HOLEX 24seven Level n.° 979440 42.

Volumen de suministro:

1 caja de plástico pequeña

Nota:

La instalación y sustitución de piezas de repuesto y accesorios solo debe ser realizada por personal especializado, de acuerdo con las disposiciones vigentes en materia de garantía, seguridad y las especificaciones del fabricante.