{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| vhodné prevádzkové zariadenie | Systém výdaja nástrojov | |
| Séria | 24seven LEVEL | |
| Výška | 90 mm | |
| Šírka | 117 mm | |
| Hĺbka | 400 mm | |
| Výška otvoru na kontrolu/vyberanie | 47 mm | |
| Šírka otvoru na kontrolu/vyberanie | 76 mm | |
| Nosnosť na box | 10 kg | |
| Materiál | plastu | |
| Farba | červená | |
| Farba | červená | |
| Hmotnosť | 0,3 kg | |
| Druh produktu | Prepravka s viditeľným obsahom |
| Číslo položky | 979485 SMALL | |
| EAN/GTIN | 4069515049030 | |
| Číslo výrobcu | 979485 SMALL | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |