Kasetka z tworzywa sztucznego, czerwona HOLEX24seven LEVEL, typ: LARGE

Nr art.: 979485 LARGE
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
75 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria 24seven LEVEL
Kolor Czerwony
Szerokość 210 mm
Szerokość skrzyni 210 mm
Wysokość 200 mm
Nośność 20 kg
Masa 0,5 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 979485 LARGE
EAN / GTIN 4069515049054
Numer producenta 979485 LARGE
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ta wytrzymała skrzynka z tworzywa sztucznego służy jako standardowy moduł do przechowywania i moduł odbierający w ramach systemu HOLEX 24seven Level. Jest umieszczona na półce i pełni funkcję pojemnika zamiennego na części zużywalne lub drobne elementy. Skrzynka jest wykonana z wytrzymałego, trwałego tworzywa sztucznego i jest przeznaczona do codziennego użytku w środowiskach przemysłowych.

Pasuje do:

Układ czujników wagowych HOLEX 24seven Level nr 979440 42.

W dostawie:

1 × skrzynka z tworzywa sztucznego, duża

Wskazówka:

Instalacji i wymiany części zamiennych oraz akcesoriów może dokonywać wyłącznie wykwalifikowany personel, zgodnie z obowiązującymi wymogami gwarancyjnymi, wymogami bezpieczeństwa i zaleceniami producenta.