Kunststof box, rood HOLEX 24seven LEVEL, Type: SMALL

Artikelnummer: 979485 SMALL
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Gereedschapsuitgiftesysteem

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor bedrijfsinrichting Gereedschapsuitgiftesysteem
Serie 24seven LEVEL
Hoogte 90 mm
Breedte 117 mm
Diepte 400 mm
Kijk-/uitnameopening hoogte 47 mm
Kijk-/uitnameopening breedte 76 mm
Draagvermogen per box 10 kg
Materiaal kunststof
Kleur rood
Kleur rood
Gewicht 0,3 kg
Producttype Open magazijnbak

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 979485 SMALL
EAN/GTIN 4069515049030
Nummer fabrikant 979485 SMALL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Deze robuuste kunststof box dient als gestandaardiseerde opslag- en uitname-unit binnen de HOLEX 24seven LEVEL. De box is op een legbord geplaatst en dient als reservebak voor verbruiksartikelen of kleine onderdelen. De box is gemaakt van sterk, duurzaam kunststof en ontworpen voor dagelijks gebruik in industriële omgevingen.

T.b.v.:

HOLEX 24seven LEVEL weegcellensysteem nr. 979440 gr. 42.

Levering:

1 × kunststof box small

Tip:

De installatie en vervanging van reservedelen en accessoires mogen uitsluitend worden uitgevoerd door vakpersoneel in overeenstemming met de geldende garantie-, veiligheids- en producentvoorschriften.

Downloads en documenten

Geschikte producten