{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ wtyczki wejściowej | F; USB-A | |
| Dla krajów | Niemcy | |
| Pobór mocy | 4 W | |
| Napięcie znamionowe | 5 V | |
| Odcień, Szare | Umbra szary | |
| Część opisana, Umbra szary | Leuchtkopf | |
| Stopień ochrony IP | IP20 | |
| Wysięg wspornika | 588 mm | |
| Bezstopniowe ściemnianie | tak | |
| Temperatura barwy maks. | 4 000 K | |
| do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | Szare | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Lampy stołowe | |
| Wysokość całkowita H | 670 mm | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Materiał | aluminium; z tworzywa sztucznego | |
| Regulacja jasności | tak | |
| Regulowana temperatura barwy | nie | |
| Kolor światła | Neutralna biel | |
| Wymienne źródło światła | tak | |
| Rodzaj oświetlenia | LED | |
| Żywotność lampy | 50 000 h |
| Numer artykułu | 974272 1 | |
| EAN / GTIN | 4013330127282 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.waldmann.com |