• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LED-Tischleuchte, Typ: 1

Artikel-Nr.: 974272 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steckertyp Eingang
F; USB-A
passend für Länder
Deutschland
Leistungsaufnahme
4 W
Nennspannung
5 V
Farbton, grau
Umbragrau
beschriebenes Teil, Umbragrau
Leuchtkopf
IP Schutzart
IP20
Tragarm-Ausladung
588 mm
Stufenlos dimmbar
ja
Farbtemperatur max.
4 000 K
EX-Bereich
nein
Energieversorgung
Netzbetrieben
Farbe
grau
Schutzart / Schutzklasse
IP Schutzart
Produktart
Tischleuchte
Höhe gesamt H
670 mm
EX-Bereich geeignet
nein
Material
Aluminium; Kunststoff
Leuchtkraft verstellbar
ja
Farbtemperatur verstellbar
nein
Lichtfarbe
neutralweiß
Leuchtmittel austauschbar
ja
Beleuchtungsart
LED
Lebensdauer Leuchtmittel
50 000 h

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 974272 1
EAN / GTIN 4013330127282
Hersteller/verantwortliche Person Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.waldmann.com

Beschreibung

Ausführung:

Energieeffiziente LED-Tischleuchte mit eloxiertem Aluminiumgestänge und Leuchtkopf aus Kunststoff in umbragrau. Stufenlos dimmbar über Bedientaste im Leuchtkopf. Mit stabilem Standfuß aus Aluminium. Mit elektronischem Steckertransformator, über CEE Steckernetzteil (deutscher Stecker, Typ F) oder USB-A anschließbar.
Farbtemperatur neutralweiß 4.000 K.
Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
Die Lichtquelle ist austauschbar durch den Hersteller. Das Betriebsgerät ist austauschbar durch den Endnutzer.
Brenndauer: > 50.000 Stunden.
Anschlusswerte: 5 V (USB-A) , 100 – 240 V AC (CEE Steckernetzteil).

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ < 12 mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.