Lampă de birou cu LED, Tip: 1

Cod articol.: 974272 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip ştecăr intrare F; USB-A
Recomandat pentru ţările Austria; Belgia; Germania; Polonia; Rusia; Țările de Jos
Putere absorbită 4 W
Tensiune nominală 100 V; 240 V
Nuanță, gri Gri umbra
Clasă de protecție IP IP20
Cursa braţului de susţinere 588 mm
Reglabil la infinit da
Putere de iluminare 4 W
Temperatură culoare max. 4.000 K
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea gri
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Lampă de birou
Înălţimea totală H 670 mm
Recomandat pentru zona EX nu
Material aluminiu; plastic
Luminozitate reglabilă da
Temperatură culoare reglabilă nu
Culoarea luminii Alb neutru
Corpuri de iluminat înlocuibile da
Tipul de iluminare LED
Durata de viață a lămpii 50.000 h

Identificare și clasificare

Cod articol 974272 1
EAN / GTIN 4013330127282
Producător/responsabil Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.waldmann.com

Descriere

Execuţie:

Lampă de masă LED cu consum redus de energie, cu ramă din aluminiu anodizat și cap de lumină din plastic, gri umbra. Reglabil la infinit prin intermediul butonului de operare din capul de iluminat. Cu o bază stabilă din aluminiu. Cu transformator de priză electronic, poate fi conectat prin unitatea de alimentare cu priză CEE (priză germană, tip F) sau USB-A.
Temperatura de culoare alb netru 4.000 K.
Corpul de iluminat conţine lămpi cu LED încorporate.
Sursa de lumină poate fi înlocuită de producător. Dispozitivul de operare poate fi înlocuit de către utilizatorul final.
Durată ardere: > 50.000 ore.
Valori de conectare: 5 V (USB-A), 100 – 240 V AC (CEE alimentare la priză).

Funcţionare:

IP20: Există protecţie la introducerea de corpuri străine cu ⌀ < 12 mm, dar trebuie evitată totuşi atingerea şi, în plus, nu prezintă niciun fel de protecţie la apă.