Candeeiro de mesa LED, Tipo: 1

N.º do artigo: 974272 1
Desconto
178,50 €
Preço por 1 Peça
Preço válido até 02/01/2026
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tipo de proteção IP: IP 20

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP IP 20
Zona ATEX nenhum
Com proteção contra explosão não
Consumo energético 4 W
Alimentação de energia A energia elétrica
Lâmpada LED
Lâmpada intercambiável sim
Número de LEDs 12
Cor da luz branco neutro
Temperatura da cor 4.000 K
Iluminação de intensidade regulável contínuo
Largura do módulo de pés 230 mm
Profundidade do módulo de pés 141 mm
Altura total 670 mm
Tipo de fixação Pé de suporte
Alcance do braço de suporte 588 mm
Tipo de conector de entrada F
Interruptor de ligar/desligar sim
Tipo de produto Lâmpada de mesa/lâmpada de posto de trabalho

Identificação e classificação

Número do artigo 974272 1
EAN/GTIN 4013330127282
Fabricante/responsável Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.waldmann.com

Descrição

Versão:

Candeeiro de mesa LED energeticamente eficiente com estrutura de alumínio anodizado e cabeça de plástico em cinzento umbra. Com regulação contínua da intensidade graças ao botão de comando na cabeça de luz. Com uma base de alumínio estável. Com transformador de ficha eletrónico, pode ser ligado através de transformador CEE (ficha alemã, tipo F) ou USB-A.
Temperatura de cor branco neutro de 4000 K.
No candeeiro estão montadas lâmpadas LED.
A fonte de luz pode ser trocada pelo fabricante. A unidade de operação pode ser substituída pelo utilizador final.
Vida útil: > 50 000 horas.
Valores de ligação: 5 V (USB-A), 100 – 240 V AC (transformador CEE).

Função:

IP20: Proporciona proteção contra a entrada de objetos estranhos de ⌀ < 12 mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados e não existe proteção contra a água.