Lámpara de mesa LED, Tipo: 1

Número de artículo: 974272 1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de enchufe entrada
F; USB-A
Para los países
Alemania
Consumo de potencia
4 W
Tensión nominal
5 V
Color, gris
Gris sombra
Pieza descrita, Gris sombra
Leuchtkopf
Clase de protección IP:
IP20
Voladizo brazo soporte
588 mm
Posibilidad de atenuación en continuo
sí
Temperatura de color máx.
4.000 K
área EX
no
Suministro de energía
Funcionamiento con alimentación de red
Color
gris
Tipo de protección / clase de protección
Grado de protección IP
Tipo de producto
Lámpara de mesa
Altura total H
670 mm
Aptitud para zonas EX
no
Material
aluminio; plástico
Luminosidad ajustable
sí
Temperatura de color ajustable
no
Color luz
Color blanco neutro
Bombilla intercambiable
sí
Tipo de iluminación
LED
Vida útil bombilla
50.000 h

Identificación y clasificación

Número de artículo 974272 1
EAN / GTIN 4013330127282
Fabricante/responsable Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.waldmann.com

Descripción

Ejecución:

Lámpara de mesa LED de bajo consumo con marco de aluminio anodizado y cabezal de luz de plástico en gris umbra. Posibilidad de atenuación en continuo a través del botón de control en el cabezal luminoso. Con una base de aluminio estable. Con transformador de enchufe electrónico para conectar a través de la fuente de alimentación CEE (enchufe alemán, tipo F) o USB-A.
Temperatura del color blanco neutro 4.000 K.
La lámpara tiene bombillas LED montadas.
El fabricante puede intercambiar la fuente de luz. El usuario final puede intercambiar el dispositivo de control.
Tiempo de combustión: > 50 000 horas.
Valores nominales: 5 V (USB-A), 100 – 240 V CA fuente de alimentación CEE enchufable).

Función:

IP20: existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ < 12 mm, pero se debe evitar el contacto, y no existe protección contra el agua.