Led-tafellamp, Type: 1

Artikelnummer: 974272 1
Korting
€ 175,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 20

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 20
ATEX-zone geen
Ex-beschermd nee
Wattage 4 W
Energievoorziening Netvoeding
Lichtbron Led
Lampen vervangbaar ja
Aantal led’s 12
Lichtkleur neutraalwit
Kleurtemperatuur 4.000 K
Verlichting dimbaar traploos
Onderstel breedte 230 mm
Onderstel diepte 141 mm
Totale hoogte 670 mm
Soort bevestiging Voet
Uitsteeklengte draagarm 588 mm
Stekkertype ingang F
Aan/uit-schakelaar ja
Producttype Tafellamp / werkplekverlichting

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 974272 1
EAN/GTIN 4013330127282
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.waldmann.com

Omschrijving

Uitvoering:

Energie-efficiënte led-tafellamp met stangconstructie van geëloxeerd aluminium en lichtkop van kunststof in ombergrijs. Traploos dimbaar via bedieningsknop in de lichtkop. Met stabiele voet van aluminium. Met elektronische stekkertransformator, kan worden aangesloten via CEE-netadapter (Duitse stekker, type F) of USB-A.
Kleurtemperatuur neutraalwit 4.000 K.
De lamp bevat ingebouwde led-lampen.
De lichtbron is uitwisselbaar door de fabrikant. Het bedieningsapparaat is uitwisselbaar door de eindgebruiker.
Brandduur: > 50.000 uur.
Aansluitwaarden: 5 V (USB-A), 100 – 240 V AC (CEE-netadapter).

Functie:

IP20: Bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ < 12 mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.