Lampe à LED pour postes de travail, Type: 1

Réf.: 974272 1
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de fiche, entrée F; USB-A
Pour pays Allemagne; Autriche; Belgique; Pays-Bas; Pologne; Russie
Puissance absorbée 4 W
Tension nominale 100 V; 240 V
Teinte, gris Gris terre d’ombre
Indice de protection IP IP20
Porte-à-faux bras de support 588 mm
Variateur de lumière progressif oui
Puissance lumineuse 4 W
Température de couleur max. 4 000 K
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Couleur gris
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit lampes pour établis
Hauteur totale H 670 mm
Pour zones EX non
Matériau aluminium; plastique
Luminosité réglable oui
Température de couleur réglable non
Puissance blanc neutre
Ampoule interchangeable oui
Type d’éclairage LED
Durée de vie ampoule 50 000 h

Identification et classification

Référence article 974272 1
EAN / GTIN 4013330127282
Fabricant/personne responsable Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.waldmann.com

Description

Exécution:

Lampe de table à LED économe en énergie avec bras en aluminium anodisé et tête en plastique gris umbra. Variation de lumière progressive via le bouton de commande dans la tête. Avec socle en aluminium robuste. Avec transformateur électronique à fiche, raccordement via un bloc d’alimentation enfichable CEE (fiche allemande, type F) ou USB-A.
Température de couleur: blanc neutre 4.000 K.
La lampe intègre des ampoules à LED.
La source lumineuse est remplaçable par le fabricant. L’appareillage est remplaçable par l’utilisateur final.
Durée d’éclairage: > 50.000 heures.
Valeurs de raccordement: 5 V (USB-A), 100 – 240 V c.a. (bloc d’alimentation enfichable CEE).

Fonctionnement:

IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ < 12 mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l’eau.