{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup typu zástrčky |
F; USB-A
|
|
| Vhodné pro země |
Německo
|
|
| Příkon |
4 W
|
|
| Jmenovité napětí |
5 V
|
|
| Barevný odstín, Šedá |
Umbra šedá
|
|
| Popsaná část, Umbra šedá |
Leuchtkopf
|
|
| Typ krytí IP |
IP20
|
|
| Vyložení nosného ramena |
588 mm
|
|
| Lze plynule stmívat |
ano
|
|
| Teplota barvy max. |
4 000 K
|
|
| oblast EX |
ne
|
|
| Zásobování energií |
Síťový provoz
|
|
| Barva |
Šedá
|
|
| Typ krytí/třída ochrany |
Stupeň krytí IP
|
|
| Druh produktu |
Stolní svítilna
|
|
| Výška celková H |
670 mm
|
|
| Vhodné pro místa ohrožená výbuchem |
ne
|
|
| Materiál |
hliník; plast
|
|
| Svítivost nastavitelná |
ano
|
|
| Teplota barvy nastavitelná |
ne
|
|
| Barva světla |
Neutrální bílá
|
|
| Výměnné osvětlovací těleso |
ano
|
|
| Typ osvětlení |
LED
|
|
| Životnost osvětlovacího tělesa |
50 000 h
|
| Katalogové číslo | 974272 1 | |
| EAN / GTIN | 4013330127282 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.waldmann.com |